Motion
69-560-11

RONCO SAFETY
69-560-11

Gants résistants aux coupures Defensor . . - Taille 2X-Large, ANSI, niveau de coupure A4, doublure en PEHP
N° D’ARTICLE MI06919731
N° MFR69-560-11
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RONCO SAFETY
69-560-11

Gants résistants aux coupures Defensor . . - Taille 2X-Large, ANSI, niveau de coupure A4, doublure en PEHP
N° D’ARTICLE MI06919731
N° MFR69-560-11
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    2X-Large

Détails

  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A4
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    Nitrile
  • Couleur
    Bleu / Gris
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Mot-clé de description
    Paume et doigts recouverts de nitrile
  • En 388 Niveau de résistance à l’abrasion
    4
  • En 388 Niveau de résistance aux coupures
    5
  • En 388 Niveau de résistance à la perforation
    3
  • En 388 Niveau de résistance à la déchirure
    4
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    PEHP
  • Page de produit du fabricant

Aperçu

Description du fabricant
69-560-11 GANTS GRIS/BLEU HPPE DÉFENSOR
  • TIR résistant aux coupures - Renforcement de l’indice du pouce pour une protection et une durabilité accrues
  • Revêtement de la paume et des doigts en nitrile pour une excellente résistance aux surfaces abrasives
  • Excellent niveau de résistance aux coupures pour service intensif (EN 388 niveau de résistance aux coupures 5)
  • Doublure sans couture, souple et résistante aux coupures pour une sensation de confort et de fraîcheur
  • Poignet en tricot élastique de différentes couleurs pour une identification facile de la taille
  • Lavable à la machine et réutilisable pour un rapport coût-efficacité

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif