Motion
6IA3K XREEL

GATES RUBBER CO
6IA3K XREEL

Tuyau hydraulique et accessoire - 3/8 po DI, 0.63 po DE, 3000 psi / 206.85 bar Pression de service, 12000 psi / 827.4 bar Pression d'éclatement
N° D’ARTICLE MI06920254
N° MFR6IA3K XREEL
Prix8.36 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
6IA3K XREEL

Tuyau hydraulique et accessoire - 3/8 po DI, 0.63 po DE, 3000 psi / 206.85 bar Pression de service, 12000 psi / 827.4 bar Pression d'éclatement
N° D’ARTICLE MI06920254
N° MFR6IA3K XREEL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix8.36 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    6
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    6
  • Longueur
    330 pi / 101 m
  • Rayon de courbure minimum
    2.5 po / 63.5 mm
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3/8 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.63 po

Détails

  • Pression d’éclatement
    12000 psi / 827.4 bars
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    SBR modifié
  • Type de couvercle
    Standard
  • Pression du tuyau
    Pression constante - élevée
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Numéro de catalogue du fabricant
    46574519
  • Numéro CUP du fabricant
    770075645375
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    +100°C / +212 °F
  • Température minimale
    -40°C / -40 °F
  • Utilisation recommandée
    Les tuyaux hydrauliques à pression constante Gates PRO série IA3K, 3000 psi offrent performance et fiabilité. Conçue pour les applications hydrauliques moins exigeantes, notre gamme de tuyaux de qualité professionnelle est conçue pour équilibrer la performance du produit et l’investissement pour les utilisations quotidiennes. Toutes les tailles offrent une performance constante selon les spécifications de l’industrie SAE et ISO.
  • Type de renforcement
    1 tresse, fil
  • Marque de commerce
    Tuyau série IA3K PRO
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Nitrile
  • CUP_NON
    770075645375
  • Pression de service
    3000 psi / 206.85 bars

Aperçu

Description du fabricant
6IA3KXREEL (330FT)