Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’étrier4.794 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.5000 po
- Diamètre maximal de l’alésage2.7500 po
- Diamètre extérieur5.9500 po
- Diamètre du pas5.4422 po
- Hauteur de la dimension de stockage1.5 po
- Longueur de la dimension de stockage5.95 po
- Largeur de la dimension de stockage5.95 po
- Poids6.49 lb
Détails
- Type d’alésageAlésage brut
- Numéro de chaîne et pas80 / 1 po
- Dents durciesDents non durcies
- Style de concentrateurB
- Type de concentrateurB
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant697950020280
- MatérielAcier
- Nombre de torons entre1
- Nombre de dents17
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Normes respectéesANSI
- Traitement de surfaceRevêtement protecteur
- CUP_NON697950020280
Aperçu
- Les pignons de style B sont des pignons plats avec une extension de moyeu soudée sur un côté.
- Ces pignons à alésage simple peuvent facilement être enfoncés à une taille métrique ou standard pour s’adapter à votre application.
- Les rainures de clavette, les vis de fixation et les dents durcies sont des modifications rapides qui peuvent être effectuées.
- Les tolérances respectent ou dépassent les normes ANSI
- Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
- L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
- Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capacités métalliques personnalisées MartinL’outil Martin offre des marteaux à matrice fermée et des forges de presse personnalisés avec un usinage de précision et des services secondaires. Les capacités comprennent le traitement thermique, l’inspection et la finition pour fournir des composants haute résistance et rentables avec une qualité et une cohérence exceptionnelles.
Voir la brochure
Convoyeurs à vis MartinLes convoyeurs à vis Martin maximisent la durée de vie des composants en empêchant l’accumulation de matériel de vol et fonctionnent en toute sécurité en fournissant des points d’accès faciles aux composants à forte usure.
Voir la circulaire
Composants en plastique du traitement de l’eau MartinMartin offre une gamme de composants de qualité utilisés dans les installations de traitement des eaux usées. Les composants de traitement des eaux usées en plastique sont conçus principalement pour la collecte des boues dans les clarificateurs rectangulaires.
Voir la circulaire