Motion
MT3256595
MORSE Moulin à bout carré ® Cutting Tools - Série 5975 , matériau en carbure, fini/revêtement brillant, embout simple, diamètre de 9/32 po, 4 cannelures, longueur de coupe de 1/2 po
N° D’ARTICLE MI06923307
N° MFRMT3256595
Prix33.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MORSE Moulin à bout carré ® Cutting Tools - Série 5975 , matériau en carbure, fini/revêtement brillant, embout simple, diamètre de 9/32 po, 4 cannelures, longueur de coupe de 1/2 po
N° D’ARTICLE MI06923307
N° MFRMT3256595

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix33.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30 °
  • Longueur de Coupe  
    1/2 po
  • Type de longueur
    Talon
  • Usine Diamètre  
    9/32 po
  • Longueur totale
    2 po
  • Tige Diamètre  
    5/16 po

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe centrale
  • Portée étendue
    Aucun
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    5975
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • Droit ou spirale Cannelure  
    Spirale

Aperçu

Description du fabricant
56595 5975 9/32 X 5/16 4FL SE STUB SC BR