Motion
MT3257919
MORSE Moulin à bout carré ® Cutting Tools - Série 5943 , matériau en carbure, fini/revêtement brillant, embout simple, diamètre de 19/64 po, 4 cannelures, longueur de coupe de 13/16 po
N° D’ARTICLE MI06923346
N° MFRMT3257919
Prix37.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MORSE Moulin à bout carré ® Cutting Tools - Série 5943 , matériau en carbure, fini/revêtement brillant, embout simple, diamètre de 19/64 po, 4 cannelures, longueur de coupe de 13/16 po
N° D’ARTICLE MI06923346
N° MFRMT3257919

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix37.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30 °
  • Longueur de Coupe  
    13/16 po
  • Type de longueur
    Régulier
  • Usine Diamètre  
    19/64 po
  • Longueur totale
    2-1/2 po
  • Tige Diamètre  
    5/16 po

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe centrale
  • Portée étendue
    Aucun
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    5943
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • Droit ou spirale Cannelure  
    Spirale

Aperçu

Description du fabricant
57919 5943 19/64 X 5/16 4FL SE SC BRT
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon