Motion
MT3257930
MORSE Moulin à bout carré pour outils de coupe ® - Série 5943 , matériau au carbure, fini/revêtement brillant, embout simple, diamètre de 15/32 po, 4 cannelures, longueur de coupe de 1 po
N° D’ARTICLE MI06923354
N° MFRMT3257930
Price$85.58/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MORSE Moulin à bout carré pour outils de coupe ® - Série 5943 , matériau au carbure, fini/revêtement brillant, embout simple, diamètre de 15/32 po, 4 cannelures, longueur de coupe de 1 po
N° D’ARTICLE MI06923354
N° MFRMT3257930
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
Price$85.58/each

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30 °
  • Length of Cut  
    1 in
  • Type de longueur
    Régulier
  • Mill Diameter  
    15/32 po
  • Longueur totale
    3 po
  • Shank Diameter  
    1/2 po

Details

  • Coupe centrale
    Coupe centrale
  • Portée étendue
    Aucun
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Number Of Flutes  
    4
  • Série
    5943
  • Single Or Double End  
    Single
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • Straight Or Spiral Flute  
    Spiral

Aperçu

Description du fabricant
57930 5943 15/32 X 1/2 4FL SE SC BRT

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté