Motion
MT3259114
MORSE ® Outils de coupe, fraise d’extrémité à rayon d’angle - série 5967 , matériau au carbure, diamètre de fraise de 1 po
N° D’ARTICLE MI06923429
N° MFRMT3259114
Prix442.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MORSE ® Outils de coupe, fraise d’extrémité à rayon d’angle - série 5967 , matériau au carbure, diamètre de fraise de 1 po
N° D’ARTICLE MI06923429
N° MFRMT3259114
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
Prix442.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30 °
  • Longueur de la coupe
    1-1/2 po
  • Type de longueur
    Régulier
  • Diamètre de l’usine
    1 po
  • Longueur totale
    4 po
  • Diamètre de la tige
    1 po

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe centrale/rayon du coin
  • Portée étendue
    Aucun
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Nombre de cannelures
    2
  • Série
    5967
  • Extrémité simple ou double
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • Cannelure droite ou spiralée
    Spirale

Aperçu

Description du fabricant
59114 5967 1 po x 1 po 2FL SE SC 0,015C/R