Motion
MX1084772
Marteau droit à cannelure pour outils de maintenance MARXMAN de série 111 , matériau en acier haute vitesse, fini brillant, 4 cannelures, taille de filetage M16 x 2 , direction droite
N° D’ARTICLE MI06923570
N° MFRMX1084772
Price$55.90/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Marteau droit à cannelure pour outils de maintenance MARXMAN de série 111 , matériau en acier haute vitesse, fini brillant, 4 cannelures, taille de filetage M16 x 2 , direction droite
N° D’ARTICLE MI06923570
N° MFRMX1084772
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
Votre prix55.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    3-13/16 po
  • Thread Length  
    1-13/16 po
  • Taille du filetage
    M16 x 2

Details

  • Chambre
    Fiche
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Number Of Flutes  
    4
  • Série
    111
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Thread Limit/Fit  
    D7

Aperçu

Description du fabricant
84772 111 M16 X 2.00 FICHE D7 4FL BRT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif