Motion
MX1084791
Marteau droit à cannelure pour outils de maintenance MARXMAN de série 111 , matériau en acier haute vitesse, fini brillant, 3 cannelures, taille de filetage M2.2 x 0.45 , direction droite
N° D’ARTICLE MI06923589
N° MFRMX1084791
Price$17.42/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Marteau droit à cannelure pour outils de maintenance MARXMAN de série 111 , matériau en acier haute vitesse, fini brillant, 3 cannelures, taille de filetage M2.2 x 0.45 , direction droite
N° D’ARTICLE MI06923589
N° MFRMX1084791
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
Price$17.42/each

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    1-3/4 po
  • Thread Length  
    7/16 po
  • Taille du filetage
    M2.2 x 0.45

Details

  • Chambre
    Bas
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Number Of Flutes  
    3
  • Série
    111
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Thread Limit/Fit  
    D3

Aperçu

Description du fabricant
84791 111 M2.2 X 0.45 BOT D3 3FL BRT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif