Motion
MX1084872
Martexman Manintenance Tools à pointe spiralée, série 112 , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement brillant, chanfrein de bouchon, 2 cannelures, taille de filetage M6 x 1
N° D’ARTICLE MI06923669
N° MFRMX1084872
Prix18.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Martexman Manintenance Tools à pointe spiralée, série 112 , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement brillant, chanfrein de bouchon, 2 cannelures, taille de filetage M6 x 1
N° D’ARTICLE MI06923669
N° MFRMX1084872
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
Prix18.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2-1/2 po
  • Filetage Longueur  
    1 po
  • Taille du filetage
    M6 x 1

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Série
    112
  • Tapez sur Style
    Point spirale
  • Type de taraud
    Toucher à la main
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    D5

Aperçu

Description du fabricant
84872 112 M6 X 1.00 S/P D5 2FL BRT