Motion
84931
Taraud à tirette pour outils de maintenance MARXMAN de la série 209 , taraud manuel, matériau en acier haute vitesse, fini brillant, taille de filetage 5/8 – 11 , 4 cannelures
N° D’ARTICLE MI06923712
N° MFR84931
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud à tirette pour outils de maintenance MARXMAN de la série 209 , taraud manuel, matériau en acier haute vitesse, fini brillant, taille de filetage 5/8 – 11 , 4 cannelures
N° D’ARTICLE MI06923712
N° MFR84931
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    10 po
  • Longueur du filetage
    1-13/16 po
  • Taille du filetage
    5/8 – 11

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    4
  • Série
    209
  • Type de taraud
    Toucher à la main
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Limite de filetage/ajustement
    H3

Aperçu

Description du fabricant
84931 209 5/8-11 X 10 PO H3 4FL TIROIR DE BOUCHON