Spécifications
Dimensions
- Longueur de la coupe1/2 po
- Type de longueurTalon
- Diamètre de l’usine5/16 po
- Longueur totale2 po
- Diamètre de la tige5/16 po
Details
- Coupe centraleCoupe centrale/rayon du coin
- Portée étendueAucun
- Revêtement de finitionALTiN
- Matériau de l’usineCarbure
- Nombre de cannelures4
- Série5971T
- Extrémité simple ou doubleCélibataire
- Coupe en spiraleSpirale droite/Coupe droite
- Direction de la spiraleSpirale droite
- Cannelure droite ou spiraléeSpirale
Aperçu
Description du fabricant
90666 5971T 5/16 X 5/16 4FL TRONÇON DE GARNITURE MSR