Motion
MT4390688
MORSE ® Outils de coupe, fraise d’extrémité à rayon d’angle - série 5977T , matériau au carbure, diamètre de fraise de 7/16 po
N° D’ARTICLE MI06923843
N° MFRMT4390688
Price$202.49/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MORSE ® Outils de coupe, fraise d’extrémité à rayon d’angle - série 5977T , matériau au carbure, diamètre de fraise de 7/16 po
N° D’ARTICLE MI06923843
N° MFRMT4390688
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
Price$202.49/each

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la coupe
    1 po
  • Type de longueur
    Régulier
  • Diamètre de l’usine
    7/16 po
  • Longueur totale
    2-3/4 po
  • Diamètre de la tige
    7/16 po

Details

  • Coupe centrale
    Coupe centrale/rayon du coin
  • Portée étendue
    Aucun
  • Revêtement de finition
    ALTiN
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Nombre de cannelures
    4
  • Série
    5977T
  • Extrémité simple ou double
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • Cannelure droite ou spiralée
    Spirale

Aperçu

Description du fabricant
90688 5977T 7/16 X 7/16 4FL BORDURE SC ALTI

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif