Motion
90988
MORSE Moulin à bout carré pour outils de coupe ® - Série 5951C , matériau en carbure, finition/revêtement TiCN, embout simple, diamètre de 5/8 po, 4 cannelures, longueur de coupe de 1-1/2 po
N° D’ARTICLE MI06923944
N° MFR90988
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MORSE Moulin à bout carré pour outils de coupe ® - Série 5951C , matériau en carbure, finition/revêtement TiCN, embout simple, diamètre de 5/8 po, 4 cannelures, longueur de coupe de 1-1/2 po
N° D’ARTICLE MI06923944
N° MFR90988
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30 °
  • Longueur de Coupe  
    1-1/2 po
  • Type de longueur
    Longueur étendue
  • Usine Diamètre  
    5/8 po
  • Longueur totale
    6 po
  • Tige Diamètre  
    5/8 po

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe centrale
  • Portée étendue
    Aucun
  • Revêtement de finition
    TiCN
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    5951C
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • Droit ou spirale Cannelure  
    Spirale

Aperçu

Description du fabricant
90988 5951C 5/8 X 5/8 4FL SE SC TICN

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif