Spécifications
Dimensions
- Angle Helix30 °
- Length of Cut4 po
- Type de longueurExtra long
- Mill Diameter1 in
- Longueur totale7 po
- Shank Diameter1 in
Details
- Coupe centraleCoupe centrale
- Portée étendueAucun
- Revêtement de finitionALTiN
- Matériau de l’usineCarbure
- Number Of Flutes4
- Série5951T
- Single Or Double EndSingle
- Coupe en spiraleSpirale droite/Coupe droite
- Direction de la spiraleSpirale droite
- Straight Or Spiral FluteSpiral
Aperçu
Description du fabricant
91038 5951T 1 PO X 1 PO 4FL SE SC ALTINE