Spécifications
Dimensions
- Angle Helix30 °
- Length of Cut9/32 po
- Type de longueurTalon
- Mill Diameter9/64 po
- Longueur totale2 po
- Shank Diameter3/16 po
Details
- Coupe centraleCoupe centrale
- Portée étendueAucun
- Revêtement de finitionALTiN
- Matériau de l’usineCarbure
- Number Of Flutes4
- Série5975T
- Single Or Double EndSingle
- Coupe en spiraleSpirale droite/Coupe droite
- Direction de la spiraleSpirale droite
- Straight Or Spiral FluteSpiral
Aperçu
Description du fabricant
91047 5975T 9/64 X 3/16 4FL SE STUB SC