Spécifications
Dimensions
- Angle Helix30 °
- Length of Cut1-1/2 po
- Type de longueurLongueur étendue
- Mill Diameter1/4 po
- Longueur totale6 po
- Shank Diameter1/4 po
Details
- Coupe centraleCoupe centrale
- Portée étendueAucun
- Revêtement de finitionALTiN
- Matériau de l’usineCarbure
- Number Of Flutes2
- Série5950T
- Single Or Double EndSingle
- Coupe en spiraleSpirale droite/Coupe droite
- Direction de la spiraleSpirale droite
- Straight Or Spiral FluteSpiral
Aperçu
Description du fabricant
92539 5950T 1/4 X 1/4 2FL SE SC TIALN