Motion
MT3292541
MORSE ® Outils de coupe, fraise à bout carré - série 5950T , matériau au carbure, finition/revêtement ALTiN, extrémité unique, diamètre de fraise de 3/8 po, 2 cannelures, longueur de coupe de 1-1/2 po
N° D’ARTICLE MI06923979
N° MFRMT3292541
Prix104.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MORSE ® Outils de coupe, fraise à bout carré - série 5950T , matériau au carbure, finition/revêtement ALTiN, extrémité unique, diamètre de fraise de 3/8 po, 2 cannelures, longueur de coupe de 1-1/2 po
N° D’ARTICLE MI06923979
N° MFRMT3292541
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
Prix104.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30 °
  • Longueur de Coupe  
    1-1/2 po
  • Type de longueur
    Longueur étendue
  • Usine Diamètre  
    3/8 po
  • Longueur totale
    6 po
  • Tige Diamètre  
    3/8 po

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe centrale
  • Portée étendue
    Aucun
  • Revêtement de finition
    ALTiN
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Série
    5950T
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • Droit ou spirale Cannelure  
    Spirale

Aperçu

Description du fabricant
92541 5950T 3/8 X 3/8 2FL SE SC TIALN

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good