Motion
H52LW
Came suiveuse RBC, type goujon robuste, tête hexagonale, scellée
N° D’ARTICLE MI06925994
N° MFRH52LW
Prix99.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Came suiveuse RBC, type goujon robuste, tête hexagonale, scellée
N° D’ARTICLE MI06925994
N° MFRH52LW
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
Prix99.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rouleau Diamètre  
    1-5/8 po
  • Rouleau Largeur  
    0.8750 po
  • Goujon Diamètre  
    0.8750 po
  • Longueur du filetage
    0.7500 po
  • Taille du filetage
    7/8-14
  • Poids
    0.7 lb

Détails

  • Application
    Manutention de matériel, montage sur tourne-disque, chariots élévateurs, machinerie textile
  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Emplacement du trou de lubrification
    Extrémité du goujon
  • Type de lubrification
    Tête hexagonale, montant à l’extrémité
  • Numéro CUP du fabricant
    637400006068
  • Rpm max.
    3100 tr/min
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    11300 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier chromé
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Série
    HexLube®
  • Matériau du goujon
    Acier chromé
  • Type de goujon
    Goujon lourd
  • CUP_NON
    637400006068

Aperçu

Description du fabricant
SUIVI DE LA CAM H52LW

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon