Motion
EL8210080.00

GROVE GEAR
EL8210080.00

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 40:1 rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.0000 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI06926024
N° MFREL8210080.00
Prix2,493.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
EL8210080.00

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 40:1 rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.0000 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI06926024
N° MFREL8210080.00
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
Prix2,493.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.8750 po, 22.23 mm
  • Taille du boîtier
    821
  • Distance centrale
    2.0600 po
  • Hauteur du boîtier
    6.8800 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po, 4.763 x 2.38 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    821
  • Débit maximal tr/min
    43 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    971 po/lb;109.708 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Rapport nominal
    40:1
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Charge suspendue
    1315 lb
  • Ratio
    40:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    10.5000 po;266.70 mm
  • Longueur des dimensions d’expédition
    10.6900 po;271.53 mm
  • Largeur des dimensions d’expédition
    9.0600 po;230.12 mm
  • Poids
    20 lb, 9.072 kg

Détails

  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de millepertuis à réduction unique en aluminium
  • Puissance
    0.916 hp
  • Puissance nominale en service normal
    0.916 hp
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EL-BM821-40-L-140
  • Puissance d’entrée maximale
    0.916 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    0.674 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Arbre de sortie
    Arbre
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    5849.41 N, 1315 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    EL
  • Style
    Entrée de couplage flexible
  • Couple nominal (po-lb)
    971 po-lb;109.708 Nm

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR D’ARBRE EL-BM821-40-L-140 W/3.29 PO