Motion
T3P1ACR
Moteur à usage général - 3 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 56C, boîtier totalement fermé et ventilé (TEFC), 60 Hz, 3450 tr/min, montage sur base, à bride en face en C, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI06926035
N° MFRT3P1ACR
Prix825.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 3 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 56C, boîtier totalement fermé et ventilé (TEFC), 60 Hz, 3450 tr/min, montage sur base, à bride en face en C, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI06926035
N° MFRT3P1ACR
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
Prix825.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56C
  • Dimension C de la longueur totale
    14 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Couple
    73.01 pi-lb
  • Poids
    39.71 lb

Détails

  • Régime de base
    3450 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Les moteurs Steel Edge de , offrent la plus vaste gamme de caractéristiques électriques et mécaniques de tous les moteurs actuellement sur le marché. Le Steel Edge s’utilise sur les pompes, les ventilateurs, les compresseurs, les entraînements par courroie de l’industrie générale, les entraînements directs et les équipements à connexion directe où un démarrage en étoile/en triangle à 12 dérivations est requis. Le Steel Edge de MG-1 est également disponible en tant que moteur de service à onduleur, répondant aux parties 30 et 31 des normes NEMA MG-1.
  • Mot-clé de description
    3 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    86.5 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Classe d’isolation
    F
  • Numéro CUP du fabricant
    786382113735
  • Courant maximal admissible
    3.4 A, 6.7 à 7.9 A
  • Modèle
    P063ALF1394015B
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Puissance du moteur
    3 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Type de montage
    Bride face en C
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6203
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • CUP_NON
    786382113735

Aperçu

Description du fabricant
3 3450 T3P1ACR 208-230/460 60 56C