Motion
CRBY21/4
Suiveur de came RBC, type de fourche (sans goujon) - Rouleau cylindrique à rouleaux RBC, anneau externe sécable
N° D’ARTICLE MI06926116
N° MFRCRBY21/4
Prix134.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came RBC, type de fourche (sans goujon) - Rouleau cylindrique à rouleaux RBC, anneau externe sécable
N° D’ARTICLE MI06926116
N° MFRCRBY21/4

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix134.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.6300 po
  • Largeur totale
    1.3125 po
  • Rouleau Diamètre  
    2-1/4 po
  • Rouleau Largeur  
    1.2500 po
  • Poids
    1.2 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux cylindriques
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Emplacement du trou de lubrification
    Aucun
  • Numéro CUP du fabricant
    637400038120
  • Rpm max.
    4100 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    0 À 250 °F
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    12400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    17200 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier chromé
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Normes respectées
    Norme ANSI/ABMA 11
  • CUP_NON
    637400038120

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE CROCHET CRBY 2-1/4

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer