Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.1250 po
- Largeur totale2.0625 po
- Rouleau Diamètre3.5000 po
- Rouleau Largeur2.0000 po
- Poids4.5 lb
Détails
- Élément de roulementRouleaux cylindriques
- Matériau du roulementAcier de roulement
- Type de fermetureScellé
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Emplacement du trou de lubrificationAucun
- Qualité du matériel52100
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Rpm max.2900 tr/min
- Nombre de lignes2
- Plage de température de fonctionnement-20 à +250 °F
- Type de produitRouleaux à empiècement plat et à empiècement
- Matériau du rouleauAcier chromé
- Forme de rouleauPlat
- SérieRouleau RBC
- Normes respectéesNorme ANSI/ABMA 11
- CUP_NON637400022280
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions de productivité RBC pour l’emballageSolutions de roulement RBC pour les applications d’emballage telles que la palettisation et le remplissage de canettes et de bouteilles.
Voir la brochure
Solutions de productivité RBC pour les extrudeuses de transformation des alimentsLes roulements de butée de rouleau coniques RBC utilisant de l’acier propre MAX3 se traduisent par des capacités et une durée de vie de fatigue plus élevées dans les extrudeuses de transformation des aliments.
Voir la brochure
Roulements d’équipement pour champ pétrolifère RBCÉquipement pour les applications pétrolières et de champ pétrolifère - Roulements Lubron, Roulements coniques de butée de rouleau, Roulements cylindriques de rouleau, Roulements sphériques lisses, Roulements autolubrifiants
Voir la brochure
Roulements à billes et cylindres à large diamètre RBCRoulements à rouleaux à haute résistance, roulements à billes et à rouleaux, roulements à billes et paliers de butée à rouleaux cylindriques des roulements RBC.
Voir la brochure