Motion
RBY2-3/4
Rouleau à fourche plat - 2.7500 po de diamètre de rouleau, 0.7500 po d’alésage, 1.5000 po de largeur de rouleau, scellé, acier chromé
N° D’ARTICLE MI06926209
N° MFRRBY2-3/4
Prix221.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau à fourche plat - 2.7500 po de diamètre de rouleau, 0.7500 po d’alésage, 1.5000 po de largeur de rouleau, scellé, acier chromé
N° D’ARTICLE MI06926209
N° MFRRBY2-3/4

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix221.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.7500 po
  • Largeur totale
    1.5625 po
  • Rouleau Diamètre  
    2.7500 po
  • Rouleau Largeur  
    1.5000 po
  • Poids
    2.15 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux cylindriques
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Emplacement du trou de lubrification
    Aucun
  • Qualité du matériel
    52100
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Rpm max.
    3700 tr/min
  • Nombre de lignes
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +250 °F
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Matériau du rouleau
    Acier chromé
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Série
    RBY
  • Normes respectées
    Norme ANSI/ABMA 11
  • CUP_NON
    637400021016

Aperçu

Description du fabricant
SUIVI DE LA CAM RBY 2-3/4

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer