Motion
RBY1-3/8
Rouleau à fourche plat - 1.3750 po de diamètre de rouleau, 0.3750 po d’alésage, 0.7500 po de largeur de rouleau, scellé, acier chromé
N° D’ARTICLE MI06926280
N° MFRRBY1-3/8
Price$98.45/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau à fourche plat - 1.3750 po de diamètre de rouleau, 0.3750 po d’alésage, 0.7500 po de largeur de rouleau, scellé, acier chromé
N° D’ARTICLE MI06926280
N° MFRRBY1-3/8

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix98.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    0.3750 po
  • Largeur totale
    0.8125 po
  • Roller Diameter  
    1.3750 po
  • Roller Width  
    0.7500 po
  • Poids
    0.28 lb

Details

  • Élément de roulement
    Rouleaux cylindriques
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Emplacement du trou de lubrification
    Aucun
  • Qualité du matériel
    52100
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Rpm max.
    7500 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +250 °F
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Matériau du rouleau
    Acier chromé
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Série
    Rouleau RBC
  • Normes respectées
    Norme ANSI/ABMA 11
  • CUP_NON
    637400196226

Aperçu

Description du fabricant
SUIVI DE LA CAM RBY 1-3/8