Motion
H4C18S00428

DODGE
H4C18S00428

Réducteur de vitesse en ligne - 4.28:1 Réduction, 4.28:1 Rapport, Type d’entrée face C, Type de sortie solide, 1.2500 po de diamètre d’arbre de sortie, montage au pied, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI06927758
N° MFRH4C18S00428
Prix2,398.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
H4C18S00428

Réducteur de vitesse en ligne - 4.28:1 Réduction, 4.28:1 Rapport, Type d’entrée face C, Type de sortie solide, 1.2500 po de diamètre d’arbre de sortie, montage au pied, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI06927758
N° MFRH4C18S00428
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
Prix2,398.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    35
  • Distance centrale
    3.5000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    QUA48
  • Couple de sortie maximal
    1598 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    NEMA 180
  • Rapport nominal
    5 : 1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.2500 po
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Ratio
    4.28:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 2.3600 po
  • Poids
    78.8 lb

Détails

  • Ratio réel
    4.28:1
  • Détails supplémentaires
    RÉDUCTEUR TIGEAR-2 AVEC PEINTURE BLANCHE
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Collier de serrage
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro CUP du fabricant
    782476295424
  • Puissance d’entrée maximale
    10.37 ch à 1750 tr/min
  • Montage
    Fixation au pied
  • Sortie
    10.370 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Gauche, droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    3985.607 N, 896 lbf
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    4.28:1
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Quantis®
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    20 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    2593 po-lb
  • CUP_NON
    782476295424

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR HÉLICOÏDAL 4:1 EN LIGNE H4C18S00428
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon