Spécifications
Dimensions
- Taille de la batterieAAA
- Longueur2.5 po
- Poids4.2 oz
Détails
- Piles inclusesOui
- Chimie de la batteriePiles alcalines
- Tension de la batterie1.5 V
- Couleur du corpsJaune
- Matériau du corpsPolymère
- Type de matériau de carrosseriePlastique
- Type d’ampouleDEL
- Intensité complète du faisceau1700 cd
- Sortie lumineuse complète125 lm (haut), 30 lm
- Terminer le temps d’exécution3.5 h (élevé), 18 h
- Caractéristiques et avantages• Faisceau de 125 lumens surélevé avec faisceau de 82 mètres • Choisissez le faisceau d’inondation pour travailler à bout de bras sur un réglage élevé ou bas • Le capuchon se tord pour une fonctionnalité facile, même avec des gants • Choisissez le mode bas pour une durée de fonctionnement de 10 heures • Fonctionne avec des piles jetables AAA • Tête inclinable réduisant la fatigue du cou • Corps bas profil et équilibré offrant un confort maximal
- Comprend(3) Piles alcalines AAA, sangles élastiques et de casque de sécurité
- Couleur de l’ampoule à DELBlanc
- Numéro CUP du fabricant80926616073
- Sortie lumineuse maximale125 lm
- Durée d’exécution maximale18 heures
- ModèlePhare à usage général
- Nombre de piles3
- Lampe de poche rechargeableNon rechargeable
- Caractéristiques de résistanceIPX4
- CUP_NON080926616073
- GarantieDurée de vie limitée
Aperçu
- Faisceau lumineux de 125 lumens surélevé avec faisceau de 82 mètres
- Choisissez un faisceau d’inondation pour travailler à bout de bras sur un réglage élevé ou bas
- Les torsades du chapeau pour une fonctionnalité facile, même avec des gants
- Choisissez le mode bas pour une durée de fonctionnement de 10 heures
- Fonctionne avec des piles jetables AAA
- Tête inclinable réduisant la fatigue du cou
- Corps à profil bas et équilibré offrant un confort maximal