Motion
SSUPBO12-L4L

THOMSON (ALTRA)
SSUPBO12-L4L

Super Smart Linear Guide Round Shaft Pillow Block - Open, 0.7500 in Shaft Diameter, 1.8800 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI06927802
N° MFRSSUPBO12-L4L
Prix555.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
SSUPBO12-L4L

Super Smart Linear Guide Round Shaft Pillow Block - Open, 0.7500 in Shaft Diameter, 1.8800 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI06927802
N° MFRSSUPBO12-L4L
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
Prix555.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    1.56 po
  • Longueur totale
    1.8800 po
  • Largeur totale
    1.8800 po
  • Diamètre de l’arbre
    0.7500 po

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    1130 lbf
  • Type de boîtier
    Ouvert
  • Catalogue du fabricant
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Plage de température de fonctionnement
    185 °F
  • Type de bloc d’oreiller
    Bloc d’oreiller linéaire
  • Spécifications techniques
  • CUP_NON
    662486147992

Aperçu

Description du fabricant
SSUPBO12-L4L PIL NOIR