Motion
SHUSTER 608 2RS JEM

SHUSTER CORP
SHUSTER 608 2RS JEM

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 8 mm de diamètre intérieur, 22 mm de diamètre extérieur, 7 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI06927959
N° MFRSHUSTER 608 2RS JEM
Prix9.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
SHUSTER 608 2RS JEM

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 8 mm de diamètre intérieur, 22 mm de diamètre extérieur, 7 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI06927959
N° MFRSHUSTER 608 2RS JEM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix9.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    8 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    7 mm
  • Extérieur Diamètre  
    22 mm
  • Global Largeur  
    7 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    608 2RS ROULEMENT DE BALLE JEM 6082RSJEM
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description longue
    Le SHUSTER 608 2RS JEM est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 8 mm avec un diamètre extérieur de 22 mm, une largeur de 7 mm, une conception droite, un type à double joint.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SHUSTER 608 2RS JEM
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    600 JEM
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement radial à billes

Aperçu

Description du fabricant
608 2RS ROULEMENT DE BALLE JEM 6082RSJEM

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

You May Also Like

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon