Motion
SHUSTER 608 ZZ JEM

SHUSTER CORP
SHUSTER 608 ZZ JEM

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 8 mm de diamètre intérieur, 22 mm de diamètre extérieur, 7 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI06927961
N° MFRSHUSTER 608 ZZ JEM
Prix9.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
SHUSTER 608 ZZ JEM

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 8 mm de diamètre intérieur, 22 mm de diamètre extérieur, 7 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI06927961
N° MFRSHUSTER 608 ZZ JEM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix9.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    8 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    7 mm
  • Extérieur Diamètre  
    22 mm
  • Global Largeur  
    7 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    ROULEMENT DE BALLE ZZ JEM 608
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description longue
    Le SHUSTER 608 ZZ JEM est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 8 mm avec un diamètre extérieur de 22 mm, une largeur de 7 mm, une conception droite, un type à double blindage.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SHUSTER 608 ZZ JEM
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    600 JEM
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement radial à billes

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT DE BALLE ZZ JEM 608