Motion
MY3A25TN-900-M9PWMAPC

SMC CORP OF AMERICA
MY3A25TN-900-M9PWMAPC

CYLINDRE SANS TIGE MY3 avec diamètre de 25 mm
N° D’ARTICLE MI06928682
N° MFRMY3A25TN-900-M9PWMAPC
Prix457.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
MY3A25TN-900-M9PWMAPC

CYLINDRE SANS TIGE MY3 avec diamètre de 25 mm
N° D’ARTICLE MI06928682
N° MFRMY3A25TN-900-M9PWMAPC
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
Prix457.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Hauteur totale
    37 mm
  • Longueur totale
    1050 mm
  • Largeur totale
    65 mm
  • Taille du port
    1/8 NPT
  • Accident vasculaire cérébral  
    900 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les cylindres sans tige MY3* sont dotés d’un chariot et d’un piston monoblocs qui s’étendent sur toute leur longueur de course, logés avec une courroie d’étanchéité interne pour maintenir la pression d’air combinée à une bande d’étanchéité extérieure contre la poussière pour protéger contre les contaminants. Cette conception offre une empreinte compacte par rapport aux cylindres de type tige et présente un profil bas. Il est offert avec des pare-chocs en caoutchouc, des coussins d’air ou des amortisseurs externes ainsi qu’un dispositif de réglage de course.
  • Changement automatique
    M9PW - État solide, Indication 2-Color, PNP 3 fils, horizontal
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Style cylindre
    Joint mécanique
  • Type de guide
    Guide de base - Court
  • Connecteur précâblé pour fil de connexion
    MDPC - (longueur du cordon de 1.0 m, indication 2-Color, NPN 3 fils, horizontal)
  • Fait sur commande
    Oui
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    116 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    29 psi
  • Orientation de montage
    Plafond, horizontal, vertical, mural
  • Type de montage
    De base
  • Nombre de commutateurs automatiques
    2
  • Plage de pression de fonctionnement
    29 à 116 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    41 à 140 °F
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques sans tige
  • Pression d’épreuve
    174 psi
  • Trousse de joint
    MY3A25-PS
  • Série
    MY3
  • Type d’ajusteur de course
    Aucun

Aperçu

Description du fabricant
MY3A25TN-900-M9PWMAPC CYL, SANS TIGE,
  • Tailles d’alésage : 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm
  • Longueurs de course : 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 3000 mm
  • Pression de service minimum : 0.15~0.20 MPa (22~29 psi)
  • Vitesse : 80 à 500 mm/s (MY3A), 80 à 1000 mm/s (MY3B), 80 à 1500 mm/s (amortisseur externe)
  • Option de course longue : jusqu'à 3000 mm (XB11)
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon