Spécifications
Dimensions
- Rouleau Diamètre1.6250 po
- Rouleau Largeur0.8750 po
- Goujon Diamètre0.6250 po
- Taille du filetage5/8-18
- Poids0.61 lb
Détails
- ApplicationManutention de matériel, montage sur tourne-disque, chariots élévateurs, machinerie textile
- Type de fermetureScellé
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Type de têteTête hexagonale
- Emplacement du trou de lubrificationAucun
- Type de lubrificationAucun
- Numéro CUP du fabricant637400022105
- Rpm max.6200 tr/min
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale3600 lbf
- Capacité de charge statique radiale2800 lbf
- Matériau du rouleauAcier de roulement
- Forme de rouleauPlat
- Type de goujonStandard
- CUP_NON637400022105
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions de productivité RBC pour l’emballageSolutions de roulement RBC pour les applications d’emballage telles que la palettisation et le remplissage de canettes et de bouteilles.
Voir la brochure
Solutions de productivité RBC pour les extrudeuses de transformation des alimentsLes roulements de butée de rouleau coniques RBC utilisant de l’acier propre MAX3 se traduisent par des capacités et une durée de vie de fatigue plus élevées dans les extrudeuses de transformation des aliments.
Voir la brochure
Roulements d’équipement pour champ pétrolifère RBCÉquipement pour les applications pétrolières et de champ pétrolifère - Roulements Lubron, Roulements coniques de butée de rouleau, Roulements cylindriques de rouleau, Roulements sphériques lisses, Roulements autolubrifiants
Voir la brochure
Roulements à billes et cylindres à large diamètre RBCRoulements à rouleaux à haute résistance, roulements à billes et à rouleaux, roulements à billes et paliers de butée à rouleaux cylindriques des roulements RBC.
Voir la brochure