Motion
CH160LW
Came suiveuse RBC, type goujon robuste, fente de tournevis, scellée, bague extérieure
N° D’ARTICLE MI06929388
N° MFRCH160LW
Prix3,721.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Came suiveuse RBC, type goujon robuste, fente de tournevis, scellée, bague extérieure
N° D’ARTICLE MI06929388
N° MFRCH160LW
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
Prix3,721.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rouleau Diamètre  
    5 po
  • Rouleau Largeur  
    2.7500 po
  • Goujon Diamètre  
    2.5000 po
  • Longueur du filetage
    2.5625 po
  • Taille du filetage
    2 1/2-12
  • Poids
    18.65 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Emplacement du trou de lubrification
    Extrémité du goujon
  • Type de lubrification
    Tête hexagonale, montant à l’extrémité
  • Numéro CUP du fabricant
    637400020804
  • Rpm max.
    1000 tr/min
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    35000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    99000 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier chromé
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Série
    HexLube®
  • Matériau du goujon
    Acier chromé
  • Type de goujon
    Goujon lourd
  • CUP_NON
    637400020804

Aperçu

Description du fabricant
CH 160 SUIVI DE CAM LW

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer