Motion
S160LW
Galet suiveur plat à tête hexagonale - diamètre de rouleau : 5.0000 po, largeur de rouleau : 2.7500 po, diamètre du montant : 2.0000 po, longueur du montant : 5.0625 po, scellé, chrome
N° D’ARTICLE MI06929880
N° MFRS160LW
Prix1,648.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Galet suiveur plat à tête hexagonale - diamètre de rouleau : 5.0000 po, largeur de rouleau : 2.7500 po, diamètre du montant : 2.0000 po, longueur du montant : 5.0625 po, scellé, chrome
N° D’ARTICLE MI06929880
N° MFRS160LW
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
Votre prix1,648.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rouleau Diamètre  
    5 po
  • Rouleau Largeur  
    2.7500 po
  • Goujon Diamètre  
    2.0000 po
  • Taille du filetage
    2-12
  • Poids
    18.65 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Emplacement du trou de lubrification
    Extrémité du goujon, côté goujon
  • Rpm max.
    1000 tr/min
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge statique radiale
    55000 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier chromé
  • Forme de rouleau
    Plat
  • CUP_NON
    637400007478

Aperçu

Description du fabricant
S 160 LW SOC HD CAM FOLL