Motion
GR 9
Tête hexagonale suiveur de came plate longue durée - Série RBC, 9.0000 po de diamètre de rouleau, 4.7500 po de largeur de rouleau, 3.7500 po de diamètre de goujon, scellée, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI06929891
N° MFRRBC 9
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tête hexagonale suiveur de came plate longue durée - Série RBC, 9.0000 po de diamètre de rouleau, 4.7500 po de largeur de rouleau, 3.7500 po de diamètre de goujon, scellée, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI06929891
N° MFRRBC 9
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    1-1/4 po
  • Rouleau Diamètre  
    9.0000 po
  • Rouleau Largeur  
    4.7500 po
  • Goujon Diamètre  
    3.7500 po
  • Taille du filetage
    3-1/2-4
  • Poids
    102.7 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux cylindriques
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Trous de lubrification
    Tête hexagonale
  • Numéro CUP du fabricant
    637400022211
  • Rpm max.
    1000 tr/min
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    221000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    352000 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Série
    RBC
  • Type de goujon
    Simple
  • CUP_NON
    637400022211

Aperçu

Description du fabricant
SUIVI DE LA CAM RBC 9