Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur5 gal (É.-U.)
- Hauteur13.50 po.
- Longueur12.00 po.
- Hauteur totale15 po
- Largeur totale12 po
- Taille de l’emballage1 x 5 gal (É.-U.)
- Hauteur de la dimension de stockage13.5 po
- Longueur de la dimension de stockage12 po
- Largeur de la dimension de stockage12 po
- Poids37.1 lb
- Largeur12.00 po.
Détails
- Teneur en alcool0
- Teneur en ammoniac0
- ApplicationFormulé pour dégraisser les moules, les matrices et autres équipements. Émulsifie le goudron, l'asphalte et les colles industrielles. Élimine les traces de gomme, de pneu et d’huile
- Instructions pour la demandeVoir l’étiquette - Applications multiples
- Certificationaucun
- Type de produit chimiqueSolvant naturel et pétroluem
- Type de nettoyantDégraissant industriel aux agrumes et décapant pour graffitis
- CouleurOrange
- Compositiondistillats de pétroluem, d-limonène, surfactants
- ConcentrationConcentré
- Type de contenantSeau
- Contenu du désinfectantNe contient pas de désinfectant
- ECCNEAR101
- InflammabilitéModérément inflammable
- Point d’éclairMéthode 145°F : Coupe fermée
- Qualité alimentaireC1
- FormulaireLiquide
- Code d’harmonisation3402.20.1100
- Utilisation à l’intérieur et à l’extérieurIntérieur et extérieur
- Délai d’approvisionnement du fabricant5 - 7 jours
- Numéro CUP du fabricant690858048547
- Quantité du colis1 par caisse
- Gamme de produitsZep
- Types de produitsDégraissants
- Énoncé de la proposition 65Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, y compris le 7-methyl-3-methyleneocta-1,6-diene, qui est/sont reconnus par l’État de Californie comme causant le cancer.
- ParfumAgrumes
- Sans solvantNon
- Surfaces nettoyéesTuyaux de vidange, pièges à graisse, usines de traitement des eaux usées, usines de transformation, puisards à déchets, poubelles et bennes à ordures
- CUP_NON690858048547
Aperçu
- Ne contient pas de produits caustiques, d’acides, de distillats de pétrole, d’hydrocarbures chlorés ou de solvants aromatiques chlorés; applicable selon l’USDA, C1; se dilue facilement avec de l’eau; sans phosphate