1-800-526-9328
Centre de soutien
Français
Se connecter
S’inscrire
Tous les produits
Annuler
Emplacements
Industries
EURODRIVE
W BASF50X80X10-NBR OIL SEAL
W BASF50X80X10-NBR JOINT D’HUILE
N° D’ARTICLE MI
06930298
N° MFR
W BASF50X80X10-NBR OIL SEAL
Devis requis
Quantité
Ajouter au panier pour devis
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
Customers Also Bought
Page précédente
Menu principal
Transmission de puissance mécanique
Réducteurs de vitesse
EURODRIVE W BASF50X80X10-NBR JOINT D’HUILE
Survolez l’image pour faire un zoom
Pincer l’image pour zoomer
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
EURODRIVE
W BASF50X80X10-NBR OIL SEAL
W BASF50X80X10-NBR JOINT D’HUILE
N° D’ARTICLE MI
06930298
N° MFR
W BASF50X80X10-NBR OIL SEAL
Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Devis requis
Quantité
Ajouter au panier pour devis
Aperçu
Description du fabricant
W BASF50X80X10-NBR JOINT D’HUILE
Aidez-nous à améliorer ce produit
Fournir des commentaires
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
SEW-EURODRIVE Industrial Gear Units
SEW-EURODRIVE Industrial Gear Units
View Literature
Customers Also Bought
TIMKEN
6002-2RS
Radial/Deep Groove Ball Bearing - Straight Bore, 15 mm ID, 32 mm OD, 9 mm Width, Double Sealed, Without Snap Ring
N° D’ARTICLE MI
07407852
En stock
In stock
$45.89
/each
Quantité
Add to Cart
TIMKEN (FAFNIR)
ER16
Ball Insert Bearing - Cylindrical Bore, 1 in ID, Set Screw Locking
N° D’ARTICLE MI
00584951
En stock
In stock
$77.86
/each
Quantité
Add to Cart
AURORA BEARING COMPANY
MWF-M10T
Female Threaded Right Hand Spherical Rod End - Grade: Precision, Bore Diameter: 10 mm, Shank Thread Size: M10 x 1.25, Self-Lubricating
N° D’ARTICLE MI
02618456
En stock
In stock
$57.56
/each
Quantité
Add to Cart
GATES RUBBER CO
640-8MGT-20
PowerGrip™GT4 Synchronous & Timing Belt - GT, 8 mm Pitch, 640 mm Pitch Length, 20 mm Width, 80 Teeth, Ethylene Elastomeric Material
N° D’ARTICLE MI
09165511
En stock
In stock
$71.60
/each
Quantité
Add to Cart
AMI BEARINGS INC
UC205-16
Ball Insert Bearing - Cylindrical Bore, 1 in ID, Set Screw Locking
N° D’ARTICLE MI
00584808
En stock
In stock
$39.57
/each
Quantité
Add to Cart
SEALMASTER
SFT-16
Two-Bolt Flange Ball Bearing Unit - 1.0000 in Bore, 2-Bolt Flange, Set Screw Locking, Cast Iron Housing Material, Non-Expansion Bearing (Fixed), Standard Duty, Felt Labyrinth Seal Seal
N° D’ARTICLE MI
00564599
En stock
In stock
$175.36
/each
Quantité
Add to Cart
CR SEALS (SKF)
25X35X7 HMSA10 RG
Double Lip Oil Seal - Solid, 25 mm Shaft Dia., 35 mm OD, 7 mm Overall Width, HMSA10 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI
01261636
En stock
In stock
$8.27
/each
Quantité
Add to Cart
BALDOR ELECTRIC COMPANY
VEM3542
General Purpose Motor - 3/4 hp, 1800 rpm, 3 ph, 208-230/460 V, 56C Frame, TEFC (Totally Enclosed Fan Cooled) Enclosure, 60 Hz, 1765 rpm Base, C-Face / Footless Mount, Continuous Duty
N° D’ARTICLE MI
03529782
En stock
In stock
$1,174.79
/each
Quantité
Add to Cart
SKF
6205 2ZJEM
Radial/Deep Groove Ball Bearing - Straight Bore, 25 mm ID, 52 mm OD, 15 mm Width, Double Shielded, Without Snap Ring
N° D’ARTICLE MI
00052572
En stock
In stock
$40.44
/each
Quantité
Add to Cart
TIMKEN
6005-2RS
Radial/Deep Groove Ball Bearing - Straight Bore, 25 mm ID, 47 mm OD, 12 mm Width, Double Sealed, Without Snap Ring
N° D’ARTICLE MI
06869032
En stock
In stock
$66.29
/each
Quantité
Add to Cart