Motion
01BCP115MGRAT
Roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller – diamètre de 115 mm, matériau en fonte, usage moyen, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI06931728
N° MFR01BCP115MGRAT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller – diamètre de 115 mm, matériau en fonte, usage moyen, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI06931728
N° MFR01BCP115MGRAT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    5.6250 po
  • Largeur de la base
    6-3/4 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    15.7500 à 16.6875 po
  • Alésage Diamètre  
    115 mm
  • Global Hauteur  
    12.3750 po
  • Global Longueur  
    18.7500 po
  • Largeur totale
    5.6250 po
  • Poids
    89.17 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service moyen
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier de serrage
  • Type de verrouillage
    Collier de serrage
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Rpm max.
    1970 tr/min
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à +212 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    306 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    407 kN
  • Roulement de rechange
    01 B 115M GR
  • Type de joint
    Triple contact pour les lèvres
  • Série
    01
  • Type de roulement
    Rouleau cylindrique fendu
  • CUP_NON
    7316577560162

Aperçu

Description du fabricant
01BCP115MGRAT FIXE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer