Motion
GR-TXMQ-2.913-140TC-140TC

GROVE GEAR
GR-TXMQ-2.913-140TC-140TC

Multiplicateur de rapport hélicoïdal - 2.913:1 Rapport, entrée silencieuse C-Face, taille d’entrée 0.8750 po, taille de cadre d’entrée 140TC , sortie d’arbre plein, taille de sortie 0.8750 po, taille de cadre de sortie 140TC , 4.13 hp à 1750 tr/min max HP, sortie 601 tr/min
N° D’ARTICLE MI06932617
N° MFRGR-TXMQ-2.913-140TC-140TC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR-TXMQ-2.913-140TC-140TC

Multiplicateur de rapport hélicoïdal - 2.913:1 Rapport, entrée silencieuse C-Face, taille d’entrée 0.8750 po, taille de cadre d’entrée 140TC , sortie d’arbre plein, taille de sortie 0.8750 po, taille de cadre de sortie 140TC , 4.13 hp à 1750 tr/min max HP, sortie 601 tr/min
N° D’ARTICLE MI06932617
N° MFRGR-TXMQ-2.913-140TC-140TC

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    TXMQ
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Taille du cadre de sortie
    140TC
  • Taille de sortie
    0.8750 po
  • Ratio
    2.913:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Poids
    10.5 lb

Détails

  • Dessin CAD
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Lubrifiant Mobil Glygoyl 460 polyalcalinène glycol
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    708215L
  • Page de produit du fabricant
  • Puissance d’entrée maximale
    4.13 ch à 1750 tr/min
  • Régime de sortie
    601 tr/min
  • Couple de sortie
    433 po/lb
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Capacité de charge suspendue
    434 lb
  • Types de produits
    Parallèle
  • Série
    TXMQ

Aperçu

Description du fabricant
GR-TXMQ-2.913-140TC-140TC RÉDUCTEUR
  • La conception à double usage peut être utilisée comme réducteur en ligne unique ou comme boulon à l’entrée de tout réducteur d’engrenage à face en C pour multiplier le rapport de réduction global
  • Boîtier en fonte
  • Rempli en usine de lubrifiant Mobil Glygoyle 460 polyalcalinène glycol haut de gamme – approuvé par l’USDA Classe H1
  • Les joints à lèvres doubles Viton® offrent une durée de vie prolongée grâce à une résistance accrue aux températures élevées, à l’abrasion et aux produits chimiques
  • Styles à bride C ou à entrée solide disponibles
  • Entrée/sortie 180TC à 210TC
  • Engrenage hélicoïdal pour optimiser l’efficacité du système

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté