Motion
MY1H32G-300HSZ

SMC CORP OF AMERICA
MY1H32G-300HSZ

CYLINDRE SANS TIGE MY1 avec diamètre de 32 mm
N° D’ARTICLE MI06933129
N° MFRMY1H32G-300HSZ
Prix1,100.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
MY1H32G-300HSZ

CYLINDRE SANS TIGE MY1 avec diamètre de 32 mm
N° D’ARTICLE MI06933129
N° MFRMY1H32G-300HSZ
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
Prix1,100.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    32 mm
  • Hauteur totale
    68 mm
  • Longueur totale
    580 mm
  • Largeur totale
    110 mm
  • Taille du port
    1/8 BSPT
  • Accident vasculaire cérébral  
    300 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les cylindres sans tige MY1H-L*Z sont munis d’un chariot et d’un piston monoblocs qui s’étendent sur toute leur longueur de course et sont dotés d’une courroie d’étanchéité interne pour maintenir la pression d’air avec une bande d’étanchéité magnétique améliorée contre la poussière afin de les protéger des contaminants. Cette conception offre une empreinte compacte par rapport aux cylindres de type tige et présente un profil bas. Le guide linéaire intégré améliore la précision du positionnement. Les coussins d’air sont réglables de série avec une aiguille coussinée facile d’accès et les amortisseurs externes à faible charge sont en option. Le montage à interrupteur automatique a été amélioré avec une fonction de montage frontal.
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin d’air
  • Style cylindre
    Joint mécanique
  • Position du verrou d’extrémité
    Sans verrou d’extrémité
  • Type de guide
    Guide linéaire
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    116 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    14 psi
  • Orientation de montage
    Plafond, horizontal, vertical, mural
  • Type de montage
    De base
  • Plage de pression de fonctionnement
    14 à 116 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    41 à 140 °F
  • Type de tuyauterie
    Tuyauterie centralisée
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    BSPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques sans tige
  • Pression d’épreuve
    174 psi
  • Trousse de joint
    MY1H32-PS
  • Série
    MY1
  • Type d’ajusteur de course
    À gauche : avec amortisseur de chute à charge élevée et boulon de réglage, à droite : sans unité
  • Suffixe pour accident vasculaire cérébral
    Une extrémité

Aperçu

Description du fabricant
MY1H32G-300HSZ CYLINDRE, SANS TIGE, H/PRÉCISION
  • Tailles d’alésage : 25, 32, 40 mm
  • Longueurs de course : 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600 mm
  • Pression de service minimum : 0.10 MPa (15 psi)
  • Vitesse : 100 à 1000 mm/s (coussin d’air), 100 à 1500 mm/s (amortisseur externe)
  • Option de course longue : jusqu'à 1500 mm (XB11)
  • Conforme à la norme RoHS
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon