Motion
2AK841316

TB WOODS
2AK841316

Poulie FHP, section de courroie A-4L-3L , diamètre extérieur 8.25 po, 2 rainures, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI06933152
N° MFR2AK841316
Prix353.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
2AK841316

Poulie FHP, section de courroie A-4L-3L , diamètre extérieur 8.25 po, 2 rainures, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI06933152
N° MFR2AK841316
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
Prix353.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    3L, 4L, A
  • Diamètre à l’alésage
    1-3/16 po
  • Visage Largeur  
    1.3750 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 po x 1/8 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.5900 po
  • Extérieur Diamètre  
    8.2500 po
  • Diamètre du pas
    8.25 po

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Série de coussinets
    Non requis
  • Numéro CUP du fabricant
    698672113762
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    2
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • Construction de la poulie
    Effrayé
  • CUP_NON
    698672113762

Aperçu

Description du fabricant
2AK841316 FEUILLES

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon