Motion
CI815-23T  1-7/16IN  1KW1SS A

REXNORD INC
CI815-23T 1-7/16IN 1KW1SS A

CI815-23T_1-7/16IN_1KW1SS_A
N° D’ARTICLE MI06933189
N° MFRCI815-23T 1-7/16IN 1KW1SS A
Prix273.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
CI815-23T 1-7/16IN 1KW1SS A

CI815-23T_1-7/16IN_1KW1SS_A
N° D’ARTICLE MI06933189
N° MFRCI815-23T 1-7/16IN 1KW1SS A
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
Prix273.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1 7/16 po
  • Pas Diamètre  
    5.5590 po
  • Poids
    5.30 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Prêt pour l’arbre
  • Type de chaîne/pignon
    Pignon non fendu en fonte
  • Numéro de chaîne
    CI815
  • Nombre de Dents  
    23
  • Matériau du pignon
    Fonte
  • Type de pignon
    Pignon non fendu en fonte
  • CUP_NON
    662864684651

Aperçu

Description du fabricant
401-161-62 815 23T PIGNON,
  • Pignon sans fente en fonte série 815 avec 23Teeth et un alésage prêt pour l’arbre rond 1-7/16in avec 1 rainure de clavette et 1 vis de fixation

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon