Motion
7307PJDU-HYB#3

MRC (SKF)
7307PJDU-HYB#3

Alésage de 35 mm, diamètre extérieur de 80 mm, largeur de 21 mm, contact de 40 °, ouvert
N° D’ARTICLE MI06933863
N° MFR7307PJDU-HYB#3
Prix1,244.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MRC (SKF)
7307PJDU-HYB#3

Alésage de 35 mm, diamètre extérieur de 80 mm, largeur de 21 mm, contact de 40 °, ouvert
N° D’ARTICLE MI06933863
N° MFR7307PJDU-HYB#3
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
Prix1,244.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Contact Angle  
    40 °
  • Largeur de la bague intérieure
    21 mm
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Global Largeur  
    21 mm
  • Poids
    1.08 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    7307 PJ DU HYB#3 BRG
  • Matériau de l’élément
    Céramique de nitrure de silicone
  • Dégagement interne
    Précharge légère
  • Numéro CUP du fabricant
    097741134262
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Fente de remplissage de type ligne
    1
  • Série
    307
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • CUP_NON
    097741134262

Aperçu

Description du fabricant
7307 PJ DU HYB#3 BRG