Motion
6303DDUC3X28
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 17 mm diamètre intérieur, 47 mm diamètre extérieur, 14 mm largeur
N° D’ARTICLE MI06935508
N° MFR6303DDUC3X28
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 17 mm diamètre intérieur, 47 mm diamètre extérieur, 14 mm largeur
N° D’ARTICLE MI06935508
N° MFR6303DDUC3X28

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    17 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    14 mm
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Hauteur totale
    14 mm
  • Longueur totale
    47 mm
  • Global Largeur  
    14 mm

Détails

  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105048
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6303DDUC3X28 est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 17 mm avec un diamètre extérieur de 47 mm et une largeur de 14 mm, idéal pour une longue durée de vie.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6303DDUC3X28
  • Numéro CUP du fabricant
    029176786334
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176786334

Aperçu

Description du fabricant
SÉRIE 6303DDUC3X28 6300 RANGÉE UNIQUE