Motion
12G-10FJX90M

GATES RUBBER CO
12G-10FJX90M

710347435 -
N° D’ARTICLE MI06938509
N° MFR12G-10FJX90M
Prix92.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
12G-10FJX90M

710347435 -
N° D’ARTICLE MI06938509
N° MFR12G-10FJX90M
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
Votre prix92.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    90 °
  • Taille du tableau de bord
    10
  • Taille/type de fin
    No 10 JIC 37° Évasé
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    12
  • Diamètre intérieur du tuyau
    0.7520 po
  • Taille du filetage
    7/8-14 JIC37°
  • Taille de filetage 1
    7/8-14

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le raccord MegaCrimp préassemblé breveté en « C » offre une performance antifuite de classe mondiale. Il est conçu avec un insert breveté en « C » fixé à la ferrule qui convient aux tuyaux de différentes constructions et épaisseurs de mur. La conception de l’insert garantit que les forces de sertissage sont réparties uniformément pour former un joint concentrique. L’insert « C » simplifie les exigences d’inventaire, car un raccord MegaCrimp peut accueillir divers diamètres extérieurs de tuyau, sur le tuyau hydraulique tressé à un et deux fils.
  • Revêtement
    TuffCoatMC ,
  • Configuration
    Tube plié
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Sexe final
    Pivot femelle
  • Type de fin 1
    FJX
  • Forme d’ajustement
    Tube plié 90° , goutte moyenne
  • Type de raccord
    Évasé JIC 37°
  • À utiliser avec
    Divers diamètres extérieurs sur les tuyaux 1-Wire 2-Wire
  • Numéro CUP du fabricant
    072053441451
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Matériel
    Acier
  • Angle d’accouplement
    37 °
  • Type de joint
    Angle associé
  • Émerillon
    Oui
  • CUP_NON
    072053441451

Aperçu

Description du fabricant
12G-10FJX90M NON EN VRAC G25180-1210
  • Sertissage robuste « à mordre le fil » ; Testé selon un million de cycles impulsifs à la pointe de l'industrie ; Simplifie l'évaluation des stocks ; Placage écologique TuffCoatMC pour une résistance à la corrosion 347 % supérieure à la norme SAE ; Des styles de filetage populaires sont également disponibles avec le placage TuffCoatMC de type XtremeMC pour une résistance à la corrosion 583 % supérieure à la norme SAE ;