Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6000
- Taille du cadre31None
- Rapport de vitesse30 :1
- Longueur du moteur sans arbre5.75 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînementR6
- Dimension C de la longueur totale10.83 po
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre0.5000 po
- Poids10.00 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Type de condition de serviceService continu
- Abréviation du boîtierTENV
- Type de boîtierTENV (entièrement fermé, non ventilé)
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge0.04 A
- Couple de pleine charge56 po/lb
- Puissance d’entrée0.07 hp
- Classe d’isolationF
- Code KVAH
- kW0.05 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant691720100332
- Phase du moteur3 ph
- Tension d’alimentation du moteur208-230 V
- Type de montageSpécial
- Cadre NEMA31
- Régime de sortie57.0 tr/min
- Rotation de l’arbreReconn.
- Type d’arbreParallèle
- Normes respectéesReconnu UL, CSA
- Protection thermiqueAucun
- Volts à fréquence208-230 V à 60 Hz
- Schéma de câblage
Aperçu
- Conçu avec le système exclusif d’isolation à onduleur (IRIS)
- Offre une protection supérieure contre les pointes de tension induites par les variateurs de fréquence
- Roulements à billes à moteur à double blindage
- Paliers à aiguilles dans les boîtes d’engrenages à arbre parallèle
- Boîte de conduit en acier fournie en standard
- Fini en peinture émail noir durci très lustré