Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage3.250 po
- Taille de l’alésage3.250 po
- Diamètre de la tige1.375 po
Détails
- Détails supplémentairesTige d’arrimage hydraulique robuste
- Type de coussinAmorti aux deux extrémités
- Pression de fonctionnement du cylindre3000 psi
- Type de montageTourillon intermédiaire
- Matériau du jointViton-A
- StyleTige d’arrimage hydraulique robuste
- Matériau du tubeNon durci de caisse
Aperçu
- Durable et fiable
- Caractéristiques de sécurité novatrices
- Options de taille complètes