Motion
NBH-3060-PH

LITTLE GIANT
NBH-3060-PH

Camion plateforme robuste, 30 po x 60 po
N° D’ARTICLE MI06950508
N° MFRNBH-3060-PH
Prix1,204.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LITTLE GIANT
NBH-3060-PH

Camion plateforme robuste, 30 po x 60 po
N° D’ARTICLE MI06950508
N° MFRNBH-3060-PH

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,204.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    45.5 po
  • Longueur totale
    61.5 po
  • Largeur totale
    30 po
  • Longueur de la plateforme
    60 po
  • Largeur de la plateforme
    30 po
  • Poids à l’expédition
    188 lb
  • Poids
    181 lb
  • Diamètre de la roue
    12 et 8 po

Détails

  • Types de roues de roulettes
    Roues phénoliques
  • Couleur
    Plateau gris avec poignée bleue
  • ECCN
    EAR99
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Code d’harmonisation
    8716.80.5010
  • Capacité de poids
    5000 lb

Aperçu

Description du fabricant
NBH-3060-PH CAMION À PLATEAU À TÊTE EXTR X60 PO 30 PO
  • 5000 lb Capacité
  • Plateau de coupe en acier renforcé de calibre 12
  • La poignée de tuyau amovible s’étend de 29 au-dessus du comptoir
  • Roues de chargement montées sur essieu 12
  • Roues pivotantes 8 x 2
  • Hauteur du plateau : 16-1/2
  • Roues phénoliques
  • Construction entièrement soudée
  • Fabriqué aux États-Unis
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon