Motion
TISA13Y-20-X4

SMC CORP OF AMERICA
TISA13Y-20-X4

Tubulure en nylon souple - Air seulement, DI 0.378 po, DI 0.500 po, longueur 20 m, rayon de courbure min 1.57 po
N° D’ARTICLE MI06952989
N° MFRTISA13Y-20-X4
Prix76.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
TISA13Y-20-X4

Tubulure en nylon souple - Air seulement, DI 0.378 po, DI 0.500 po, longueur 20 m, rayon de courbure min 1.57 po
N° D’ARTICLE MI06952989
N° MFRTISA13Y-20-X4
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
Prix76.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    20 m
  • Rayon de courbure minimum
    1.57 po
  • Diamètre intérieur du tube
    0.378 po
  • Diamètre extérieur du tube
    0.500 po

Détails

  • Pression d’éclatement
    Consultez le tableau des caractéristiques d’éclatement en cliquant sur le lien du catalogue du fabricant
  • Couleur
    Jaune
  • Pays d’origine
    JP
  • Mot-clé de description
    Air seulement
  • Type de liquide
    Air
  • Dureté
    Shore D 70
  • Catalogue du fabricant
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    SMC
  • Température de fonctionnement maximale
    140 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -4 °F
  • Pression de fonctionnement à température ambiante
    145 psi
  • Matériau du tube
    Nylon 11 + Nylon 12
  • Applications typiques
    Air à usage général

Aperçu

Description du fabricant
TISA13Y-20-X4 TUYAU EN NYLON DOUX

You May Also Like

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon