Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur du baril20 po
- Profondeur23 po
- Diamètre20 po
- Hauteur fixe ou réglableFixe
- Hauteur18 po
- Profondeur globale23 po
- Hauteur totale18 po
- Largeur totale23 po
Détails
- Intensité1.56
- Matériau de la lameAluminium
- Pays d’origineUSA
- Type de lecteurDirectement
- Matériau de protectionAcier enduit de poudre
- Puissance0.5
- Numéro CUP du fabricant717490344490
- Débit d’air maximal5830 pcm
- Type de montageMur
- Nombre de lames3
- Phase3
- CUP_NON717490344490
- Tension230/460 V
Aperçu
- Conception de protection profonde pour une performance inégalée
- faible niveau de bruit et sécurité sans sacrifier la circulation de l’air
- Moteurs et lames de haute qualité assortis pour une efficacité maximale
- Protections en acier à revêtement en poudre pour une durabilité et une résistance à la corrosion accrues
- Support de montage en acier enduit de poudre inclus
- Grande variété d’options de montage disponibles pour une installation flexible et facile
- Trousses de pulvérisation disponibles pour un refroidissement encore plus important
- Garantie de deux ans
- Fabriqué aux États-Unis
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Pinnacle Climate Technologies 2021 Programme d’appareil de chauffagePinnacle Climate Technologies 2021 Programme d’appareil de chauffage
Voir la documentation
Pinnacle Climate Technologies VentilateursPinnacle Climate Technologies Ventilateurs
Voir la documentation
Dépliant de l’enquête sur le site client de Pinnacle Climate TechnologiesPinnacle Climate Technologies fournit des sondages S.I.T.E. (inspection, test et évaluation du site) complets et axés sur les données, conçus pour optimiser la ventilation du lieu de travail, l’efficacité énergétique et la conformité réglementaire. Leurs évaluations en personne fournissent des recommandations mesurables qui améliorent le confort des employés, réduisent les coûts d’exploitation et soutiennent la conformité à l’OSHA grâce à des solutions exploitables et priorisées.
Voir la documentation
MotionDépliant de produits Hydration Supplies deRestez au frais et hydraté grâce à nos fournitures essentielles.
Voir la documentation